T3 恒温水槽 トーマス科学 18348027

恒温水槽

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個(1個)注文コード18348027品番T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000

使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。
動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。

仕様●温度安定性:±0.1℃以内●温度設定/表示:ダイヤル設定 / デジタル表示寸法(mm)550×355×310使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80容量(L)17電源AC100V 50/60Hz 10A内寸(mm)420×315×160安全装置感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズヒーター容量(kW)1温度制御P制御方式材質(水槽)PP撹拌方式噴流撹拌式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする