扁平缶ボールコック付(広口)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18348280 品番 0761(20L)
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。

材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付 容量(L)20 口内径(Φmm)99 外寸(mm)206×427×415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする