校正用ガス調整装置 パーミエーター

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18348779 品番PD-1C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。
重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性が確保できる調整方法を採用しています。
さまざまな微量濃度校正用ガスを長時間連続発生できます。
常温・液体で安定したすべての有機化合物の校正用ガスを発生する事ができます。
校正用ガスの濃度調整範囲が広く簡単に発生可能です。

仕様●希釈ガス・標準ガス接続口:外径Φ6内径Φ4管●流路:0.2〜0.4L/min:±13.2%SP 0.4〜1L/min:±7.0%SP 1〜10L/min:±3.7%SP●流量調整範囲:0.2〜10L/min●温度設定精度:±0.15℃ 寸法(mm)250×315×340 質量(kg)約14 電源AC100V50/60Hz160W 温度設定(室温+5℃)〜50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする