付属品充電用ACアダプタ ダストカバー
仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm
寸法(mm)220×350×380
質量(kg)約5.7
タイプ双眼
総合倍率40〜900×
照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13
対物レンズPlan4× 10× S40× S60×(DIN規格)
鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)
焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り