ケニス
簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18349217
品番
TKT2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。
電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。
捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
付属品
使い捨てカイロ×10
仕様
●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製
網目(mm)
2