ホシザキ
ホシザキの 加熱・冷却・クーラーボックス
ホシザキの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
製氷機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18349305
品番
KM(ホースキット付)
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
付属品
スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m)
仕様
●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm)
幅(mm)
326
寸法(mm)
326×413×512
質量(kg)
22
高さ(mm)
512
奥行(mm)
413
電源(V)
AC100 50/60Hz
配管口径
G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水)
製氷能力
10/12kg/日(50/60Hz)
注意
※価格には取付工事費は含まれておりません。
※分岐水栓を付属させておりますが、ご使用になられている水栓によっては使用できない場合があります。
※本製品は業務用フロンを使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません