オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 水分計
オーハウスの 赤外線水分計
水分計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18349427
品番
MB27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥197,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
RS-232C出力を標準装備しています。
仕様
●乾燥プログラム:標準●測定単位及び表示:水分率% 固体分% 質量 温度 時間●熱源:ハロゲン ランプ
寸法(mm)
170×280×140
質量(kg)
2.3
最小表示(g)
0.01%/0.001
計量皿寸法(mm)
90Φ
設定温度(℃)
50〜160(5間隔)
繰返し性
0.2%(3gサンプル時) 0.05%(10gサンプル時)
通信出力
RS-232C
秤量(g)
90