曜日別特売
米麦用f2 水分計(ライスタシリーズ) ケツト科学研究所 18349461

※代表画像です。

水分計(ライスタシリーズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)測定対象玄米 精米 乾燥中もみ もみ 大麦 小麦 はだか麦付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 キャリングケース ソフトケース注文コード18349461品番米麦用f2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

日本でもっとも普及している穀類水分計です。
ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。
水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。
自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。

付属品ブラシ ピンセット付スプーン 試料皿×2 キャリングケース ソフトケース測定範囲玄米・精米・乾燥中もみ:11~20% もみ:11~30% 大麦・小麦:10~30% はだか麦:10~20%質量(g)約440電源単3電池×4(付属)最小表示0.001精度(℃)製作/±0.1% 105法/±0.5%測定対象玄米 精米 乾燥中もみ もみ 大麦 小麦 はだか麦大きさ164×94×65mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18349461
2025-09-21
用途: もみ乾燥機付きの水分計との誤差確認
その他業種

18年使用のもみ乾燥機付きの水分計との誤差が+-0.1となり、正しく稼働していると確認出来て安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする