※拡大画像です。
アドバンテック
アドバンテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
アドバンテックの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
アドバンテックの メンブレンフィルター
親水性PTFEメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(mm)
13Φ
注文コード
18349497
品番
H010A013A(100枚)
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。
水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです。
色
白
入数(枚)
100
最高使用温度(℃)
100
表面
無地
直径(mm)
13Φ
孔径(Φμm)
0.1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300