※拡大画像です。
アドバンテック
アドバンテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
アドバンテックの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
アドバンテックの メンブレンフィルター
親水性PTFEメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(mm)
13Φ
注文コード
18349531
品番
H100A013A(100枚)
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。
水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです。
色
白
入数(枚)
100
最高使用温度(℃)
100
表面
無地
直径(mm)
13Φ
孔径(Φμm)
1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。