Mupid
Mupidの バイオ・食品(菌)関連用品
Mupidの 電気泳動装置/用品
水平型電気泳動装置(Mupid(R))
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18349725
品番
Mupid-exU
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300〜320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。
7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
付属品
ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm
仕様
泳動サンプル数:13〜26
寸法(mm)
電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
出力電圧(V)
DC135/100/70/50/35/25/18
タイマー
0〜99分 連続運転/一時停止