※代表画像です。
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 研究関連用品・実験用必需品
ULVAC(アルバック)の 液送/ポンプ類
ULVAC(アルバック)の 実験研究用真空ポンプ
耐食型油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
電源(V)
AC100 50/60Hz
注文コード
18350118
品番
GCD-051X
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様
吸入口:KF-25
寸法(mm)
165.5×419×222.7
質量(kg)
14.1
電源(V)
AC100 50/60Hz
到達圧力(Pa)
0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50/60
注意
※到達圧力の( )内はガスバラストオープン時の数値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。