真空グローブボックスクリアビュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18350380 品番VG-600N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840,000

作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。
前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。

仕様グローブポートカバー1組(減圧時使用)/グローブ・グローブバンド1組 質量(kg)約80 有効内寸(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450 内寸法(mm)パスボックス:250×200×200 外寸(mm)983×675×655 バルブ本体×2 パスボックス×2 グローブポート×1 ポンプ接続側×2 真空ゲージ本体、パスボックス各1個(0〜-0.1MPa用)
注意
※減圧下での内部操作はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする