アゼアス
アゼアスの クリーンルーム用ウェア類
アゼアスの クリーンウェア
白衣3点セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10セット)
注文コード
18350608
品番
1301-L(10セット)
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ポリプロピレン製の白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
前ファスナーで隙間なく着用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
マスク:耳掛けタイプ/白衣:袖口ゴム入 前ファスナー
胸囲(cm)
84〜100
身長(cm)
164〜176
キャップ
フリーサイズ
入数
10セット