※代表画像です。
アドバンテック
硬質ろ紙(No.4A)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18350809
品番
150mm(100枚)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JIS P3801:4種
厚さ(mm)
0.12
種類
硬質ろ紙
径(Φmm)
150
入数(枚)
100
用途例
コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収
グレード
No.4A