透明扉付折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5個) 注文コード 18352166 品番 50B2TM(5個)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

扉付折りたたみコンテナーです。
積み上げても側面に扉が付いているので取り出しが簡単です(横側面が両方開きます)。
透明扉なので、中身の確認が容易です。
扉は耐衝撃性抜群のポリカーボネートを使用しています。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。

材質本体/PP 扉/PC 枠/ブルー 側面/クリア 扉/透明 容量(L)50.4 外寸(mm)530×366×322 内寸(mm)490×331×311 均等耐荷重(kg)20f 折りたたみ寸法(mm)530×366×86
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする