透明扉付折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18352175 品番 50B2TM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

扉付折りたたみコンテナーです。
積み上げても側面に扉が付いているので取り出しが簡単です(横側面が両方開きます)。
透明扉なので、中身の確認が容易です。
扉は耐衝撃性抜群のポリカーボネートを使用しています。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。

材質本体/PP 扉/PC 枠/ブルー 側面/クリア 扉/透明 容量(L)50.4 外寸(mm)530×366×322 内寸(mm)490×331×311 均等耐荷重(kg)20f 折りたたみ寸法(mm)530×366×86
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする