75B2TM 透明扉付折りたたみコンテナー サカエ 18352200

透明扉付折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(1個)
容量(L)74
内容量1個(1個)注文コード18352200品番75B2TM
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

扉付折りたたみコンテナーです。
積み上げても側面に扉が付いているので取り出しが簡単です(横側面が両方開きます)。
透明扉なので、中身の確認が容易です。
扉は耐衝撃性抜群のポリカーボネートを使用しています。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。

材質本体/PP 扉/PC枠/ブルー 側面/クリア 扉/透明容量(L)74外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315均等耐荷重(kg)30f折りたたみ寸法(mm)649×439×77
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする