仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択寸法(mm)160×40×17測定範囲EC:0.00~6.00mS/cm(精度:±2%F.S.)、TDS:0~3999ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(精度:±0.5測定対象EC TDS 温度温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による