風速・風向計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18352455 品番WDC62
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。
風速・風向データをリアルタイムで表示します。
測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。
1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。
Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。

付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース 寸法(mm)82Φ×224 測定範囲風速:0〜40m/s 風向:0〜359° 質量(g)585 電源充電式リチウム電池 精度風速:±5% 風向:±3° 分解能風速:0.01 m/s 風向:1° 使用環境温度:-40℃〜80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする