赤外線水分計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18352471 品番FD-800
参考基準価格(税別)¥588,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。
サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。

付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10 仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) 寸法(mm)220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製 質量(kg)5.4 測定範囲0〜100%(ウェットベース・固形分) 0〜500%(ドライベース) 出力RS-232C 再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率) 試料質量(g)0.1〜120 メモリー測定条件:100種 温度設定サーミスタ使用時:30〜180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30〜250℃(1℃間隔)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする