アトー
アトーの バイオ・食品(菌)関連用品
アトーの 電気泳動装置/用品
電気泳動用電源装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18352516
品番
AE-8155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,000
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。
用途
スラブ型・PAGE・ディスクゲル電気泳動など
寸法(mm)
70×170×170
質量(g)
740
電源(V)
AC100 50/60Hz
出力
1〜500V 1〜200mA 40W
機能
定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング
出力端子
2組
タイマー
0〜999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能
安全機能
出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300