電源付ブロッティング装置

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18352525 品番 パワードブロットAce
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高速ブロッティングに標準対応した電源一体式のセミドライブロッティング装置です。
モード選択→タイマー設定→転写と操作が容易です。
上部電極のバネにより、ムラの少ないブロッティングが可能です。

付属品ACアダプタ 延長ケーブル ブロッティング用ローラー 仕様●セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)●ブロッティング溶液容量:約50〜100mL●電極サイズ:95×98mm●電極間距離:最小値:3mm 最大値:10mm(バネにより押圧)●電源部:STDモード:12V定電圧 RAPIDモード:24V定電圧 タイマー:1〜250min(残時間表示)●同時ブロッティング数:1枚(コンパクトゲル・ミニゲル) 材質本体:アクリル 上部電極:耐薬性ステンレス 下部電極:白金めっきチタン 電源ケース:ABS樹脂 寸法(mm)170×120×107 質量(kg)0.77 電源100〜240V 50/60Hz 26W
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする