※代表画像です。

電磁式ふるい振とう機

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18352595 品番SPARTAN
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。
頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。

仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm〜20mm 湿式:20μm〜10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100〜120 50/60Hz 機能振幅:頭部カバーゲージ 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
注意
※湿式ふるい分けを行う場合は、別売の湿式用頭部蓋、湿式用受皿が必要です。
※粉砕機として使用することも可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする