※代表画像です。

送液ポンプ用チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 注文コード18352665 品番06404-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

MasterFlexR専用の送液チューブです。

仕様チューブ 型番:L/S13 適合([使用適合性] ◎:優 ○:良 ●:普通 ×:不適・推奨しない)酸:○ アルカリ:○ 有機溶媒:× 圧力:◎ 真空:◎ 粘性流体:◎ 滅菌液:× 種類ノープレン 温度範囲(℃)-59〜132 内径×外径(Φmm)0.8×4.1 滅菌オートクレーブ チューブ長さ(m)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18352665 06404-13 76147084 06404-13 バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex 1箱(15m) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする