※代表画像です。
ヤマト科学
ヤマト科学の 研究関連用品・実験用必需品
ヤマト科学の 液送/ポンプ類
ヤマト科学の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
送液ポンプ用チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18352681
品番
06404-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
MasterFlexR専用の送液チューブです。
仕様
チューブ 型番:L/S14
適合
([使用適合性] ◎:優 ○:良 ●:普通 ×:不適・推奨しない)酸:○ アルカリ:○ 有機溶媒:× 圧力:◎ 真空:◎ 粘性流体:◎ 滅菌液:×
種類
ノープレン
温度範囲(℃)
-59〜132
内径×外径(Φmm)
1.6×4.9〜5.0
滅菌
オートクレーブ
チューブ長さ(m)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18352681
06404-14
76147093
06404-14
バーシロンA-60-Nチューブ
MasterFlex
1箱(15m)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました