電磁定量ポンプ EHN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 最大吐出圧力0.70MPa 注文コード18352717 品番B16VCMR
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は最大吐出圧力など2種類から選べます 他の種類を見る

デジタルコントローラによりストローク数を1〜360spmまで1spm刻みで設定できます。
エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。

仕様●1ストローク量:0.09〜0.18mL●ストローク数:1〜360spm●接続ホース:4×9mmΦ 材質接液部:ポンプヘッドPVC OリングFKM IP66相当の防水・防塵構造(屋外の使用不可) 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 最大吐出圧力0.70MPa ストローク長(mm)50〜100%(0.5〜1.0 最大吐出量(mL)65/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする