※代表画像です。

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 容量(L)1.9 注文コード18352751 品番M1800H-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥133,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

《電波法型式指定取得済》
一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。
発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。

付属品ステンレス受台(SUS304) タンクカバー(樹脂製) 仕様排水機構:- 材質槽:ステンレス鋼 SUS304 質量(kg)3.5 容量(L)1.9 電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ) 外寸(mm)251×302×303 超音波出力(W)70 洗浄槽150×137×100mm ヒーター(W)45 発振周波数40kHz BLT自励発振 タイマー60分メカニカル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18352751 M1800H-J 76146865 M1800H-J 超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付) ブランソン 超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付) ブランソン 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする