※代表画像です。

防護服デュポン^TM プロシールド(R)10

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1組(50枚) サイズL 注文コード18352875 品番PS10W-L50(50枚)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

SMS3層素材の防護服で、軽量・柔軟で通気性のある快適な着心地を提供します。
フード部は3枚はぎ構造で、ゆとりがあります。

材質SMS ホワイト サイズL タイプフード付続服(前ファスナー(カバー付) フードゴム入 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入) 入数(枚)50 胸囲(cm)100〜108 身長(cm)174〜182
注意
※デュポン^TM、タイベック(R)、タイケム(R)は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする