P-835 電動式吸着ピンセット ホーザン 18353408 P-835 電動式吸着ピンセット ホーザン 18353408

電動式吸着ピンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18353408 品番P-835
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能です。
吸着パッド3種(S・M・L)とノズル3種(直・曲・細)が付属。

付属品パッド(S・M・L) ノズル(直・曲・細) 適合ESD管理値:Rg<1×10^12Ω 寸法(mm)61×96×47 質量(g)290 電源DC12V(ACアダプタ付) 吸着能力(g)8g(パッドS/径3.5mmΦ) 70g(パッドM/径6.5mmΦ) 150g(パッドL/径9.5mmΦ) エアホース仕様1m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする