三菱ガス化学
三菱ガス化学の バイオ・食品(菌)関連用品
三菱ガス化学の 検査用品
角型ジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
使用剤:ジャー用剤3個
注文コード
18353591
品番
A-112(大型)(7L)
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロプレートや角1号シャーレも入ります。
仕様
使用剤:ジャー用剤3個
材質
本体・蓋/ポリカーボネート 止め具/ポリアセタール
容量(L)
7
内寸(mm)
ジャー:213×280×112
収納数
シャーレ42枚orマイクロプレート28枚
注意
※この角型ジャーで使用できる剤はアネロパックだけです。容器内が陰・陽圧、高温になる他社の剤は使用不可です。
※オートクレーブはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300