Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検出検査紙/キット
食中毒菌迅速検出システム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(25回分)
仕様
●検査対象:E.coli O157●判定時間:20分
注文コード
18353600
品番
1.04141.0001(25回分)
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寒天培地上の疑わしいコロニー、および選択増菌培地を短時間で判定できます。
金標識抗体に基づいた免疫フロー迅速検査法です。検査装置には円形のサンプル滴下ゾーン、楕円形の反応ゾーンがあります。
仕様
●検査対象:E.coli O157●判定時間:20分
タイプ
シングルパス
保管環境
冷蔵
入数
25テスト
有効期限
1年
注意
※保存は要冷蔵(2〜8℃)です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません