※代表画像です。

食品微生物検査用シート状培地(MC-Media Pad)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 18353609 品番 1.32356.0002(25枚×4袋)
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

培地調製が不要なシート状培地です。
サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。
発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。
国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。
ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。

仕様●検査対象:大腸菌群●培養条件:35℃24時間 入数(枚)25×4袋 保管環境冷蔵 培地名Coliform
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする