食中毒菌迅速検出システム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(25回分) 仕様●検査対象:リステリアモノサイトゲネス●判定時間:25分 注文コード18353661 品番1.04148.0001(25回分)
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

寒天培地上の疑わしいコロニー、および選択増菌培地を短時間で判定できます。
金標識抗体に基づいた免疫フロー迅速検査法です。検査装置には円形のサンプル滴下ゾーン、楕円形の反応ゾーンがあります。

仕様●検査対象:リステリアモノサイトゲネス●判定時間:25分 タイプシングルパス 保管環境冷蔵 入数25テスト 有効期限1年
注意
※保存は要冷蔵(2〜8℃)です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする