OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の エンジンルーム内部品
OHNO(大野ゴム工業)の エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
OHNO(大野ゴム工業)の 自動車用パッキン
オイルパンドレンパッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
18353758
品番
YH-0112AP
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
主な使用車種
クラウン、ソアラ、スープラ、マークU、カローラ 、スプリンター、レビン、ビスタ
アリスト、アルテッツア、コルサ、スターレット、ハイラックス、エステマ、ハイエース
タウンエース、ライトエース、マスターエース
アベンシス、アイシス、アリオン、ウィンダム、ヴェロッサ
シエンタ、MR-2、アルファード、イプサム、ガイア、ハイラックスサーフ、RAV4、WISH
(ドレンコックの内径が12mmのトヨタ車全車種)
主な適合純正品番
トヨタ90430-12028・90430-12031・ダイハツ90044-30221-000・90044-30281-000・90430-12011-000・90430-12027-000・90430-12028-000・90430-12031-000・90430-12019・90430-12019-000・90430-12020・90430-12021・90430-12027・90430-12031・90430-12031-79・9043012031・916812018・09168-12018・1H0D-X9-562・1M03-X9-562・90044-30221・90044-30281・90430-12011
材質
アルミコート
厚さ(mm)
1.7
メーカー
トヨタ
外径(mm)
21
内径(mm)
12.2