壽堂紙製品
壽堂紙製品の 封筒
壽堂紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
森林認証クラフト封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
18354196
品番
582
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り
材質
FSCクラフト紙(古紙40%使用)
寸法(mm)
縦277×横216
サイズ
角3
規格
B5
エコマーク認定
認定
紙厚(g/m
2
)
85
郵便番号欄
枠:なし
入数
500枚
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 210
FSC認証
認定
FSC認証番号
C003132