壽堂紙製品
壽堂紙製品の 封筒
壽堂紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
森林認証クラフト封筒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
18354205
品番
3335
参考基準価格(税別)
¥15,770
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り
材質
FSCクラフト紙(古紙40%使用)
寸法(mm)
縦240×横190
サイズ
角5
規格
A5
エコマーク認定
認定
紙厚(g/m
2
)
70
郵便番号欄
枠:なし
入数
1000枚
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 210
FSC認証
認定
FSC認証番号
C003133