デジタル選局ライターラジオ AM/FMステレオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18354860 品番RAD-P255N
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体約30gの軽量ミニサイズでお出かけや通勤に便利
選局しやすいデジタル表示、液晶ディスプレイ
ATS自動選局、AM/FM各30局メモリー登録
ノイズが少ないDSPデジタル高感度受信
AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信
電池残量表示、時刻表示、スリープ機能付き
誤動作防止機能付き
FMアンテナ兼用ステレオイヤホン付属
イヤホン専用

付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約30(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.3×83.8×14.8(突起物含まず) 接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) 受信周波数AM…522〜1620kHz、FM…76〜108MHz 電池使用時間(時間)AM受信:約40、FM受信:約36
取扱説明書:(2.61MB)
注意
※ 本機はスピーカーのないイヤホン専用ラジオです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする