大阪サニタリー
SUS316Lインライン圧力計 FPM Φ100 0-1 防水 S ヘルール
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
81日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
155
注文コード
18356488
品番
PGH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥425,568
販売価格(税別)
¥
386,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
13.7
呼び径
(S)4
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
83
寸法ID(mm)
97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。