大阪サニタリー
SUS316Lインライン圧力計 FPM Φ100 0-1 防水 S ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
82
注文コード
18356515
品番
PGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥172,473
販売価格(税別)
¥
156,794
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.2
呼び径
(S)2
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
129
寸法C(mm)
47
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。