大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ストレーナー
大阪サニタリーの ストレート形ストレーナー
SUS316Lチューブストレーナ Si 金網 20#〜400# ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18356996
品番
TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥174,077
販売価格(税別)
¥
158,252
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
寸法L(mm)
285
呼び径
1.5
寸法A(mm)
101.6
寸法B(mm)
134
ろ過面積(cm
2
)
365
ガスケット
本体:4S
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材