大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ストレーナー
大阪サニタリーの ストレート形ストレーナー
SUS316Lチューブストレーナ Si 金網 20#〜400# ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18357048
品番
TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥435,235
販売価格(税別)
¥
395,668
バスケットに入れる
質量(kg)
-
寸法L(mm)
600
呼び径
4
寸法A(mm)
165.2
寸法B(mm)
201
ろ過面積(cm
2
)
1117
ガスケット
本体:6.5S
寸法ID(mm)
97.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材