大阪サニタリー
SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)標準 FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
70
注文コード
18361458
品番
PGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥135,391
販売価格(税別)
¥
123,083
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.3
呼び径
(S)1.5
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
83
寸法(Φmm)
75
寸法B(mm)
110.5
寸法G(mm)
40
寸法ID(mm)
35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。