大阪サニタリー
SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)放熱フィン付き 標準 FKM ヘルール MAX100℃
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
51日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
82
注文コード
18361677
品番
PGL‐F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204,458
販売価格(税別)
¥
185,871
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
呼び径
(S)2
寸法A(mm)
82
寸法D(mm)
107
寸法(Φmm)
100
寸法B(mm)
217
寸法G(mm)
46
寸法ID(mm)
47.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。