曜日別特売

SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)放熱フィン付き 標準 FKM ヘルール MAX100℃

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)110注文コード18361765品番PGV‐F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥247,977
販売価格(税別)
225,434

フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)

呼び径(S)3寸法A(mm)110寸法D(mm)107寸法(Φmm)100寸法B(mm)224寸法G(mm)46寸法ID(mm)72.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする