大阪サニタリー
SUS304 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
47
注文コード
18361799
品番
PGD-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,705
販売価格(税別)
¥
87,914
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
22
呼び径
(S)1.5
寸法H(mm)
61
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
83
寸法(Φmm)
75
寸法E(mm)
17
寸法A1(mm)
35
寸法B1(mm)
43.5
寸法C1(mm)
50.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。