曜日別特売

SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)47注文コード18361905品番PGDI-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥135,148
販売価格(税別)
122,862

フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)

寸法L(mm)22呼び径(S)2寸法H(mm)61寸法A(mm)47寸法F(mm)61寸法D(mm)83寸法(Φmm)75寸法E(mm)17寸法J(mm)50寸法A1(mm)47寸法B1(mm)56.5寸法G(mm)78寸法C1(mm)64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする