画像準備中

SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)100 寸法A(mm)50 注文コード18362131 品番PGDI-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥185,693
販売価格(税別)
168,812
この商品は寸法・寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)

寸法L(mm)26.5 呼び径(S)3 寸法A(mm)50 寸法F(mm)61 寸法D(mm)107 寸法(Φmm)100 寸法E(mm)18 寸法J(mm)50 寸法A1(mm)70 寸法B1(mm)83.5 寸法G(mm)78 寸法C1(mm)91 H(mm)76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする