曜日別特売

SUS316L インライン温度計(0-100℃)標準 FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1個注文コード18362271品番TGL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264,893
販売価格(税別)
240,812
質量(kg)5.1呼び径(S)2.5寸法A(mm)105寸法(Φmm)100寸法B(mm)153寸法C(mm)115寸法ID(mm)59.5
注意
※2.0S 以上はΦ100 を標準としております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする