大阪サニタリー
SUS316L インライン温度計(0-100℃)標準 FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18362289
品番
TGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥332,599
販売価格(税別)
¥
302,363
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
7.6
呼び径
(S)3.5
寸法A(mm)
125
寸法(Φmm)
100
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
115
寸法ID(mm)
85.1
注意
※2.0S 以上はΦ100 を標準としております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。